AOI
アオイタイト A-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
20
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82559910
品番
AT120
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
合成ゴム等をベースとしたゴム質発泡体目地板です。
高い復元性と、耐寒性と耐久性に優れています。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途
コンクリート舗装、構造物の目地に。
コーキング材のバックアップ材に。
クッション材に。
トラスコ品番
257-1822
厚さ(mm)
20
材質
ゴム質発泡体
硬度
A30以上(JIS K 6253)
縦(mm)
1000
横(mm)
1000
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません