グーリング
8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
8246 8.008
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
【DCON】4
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
【DCON】12
【DCON】16
【DCON】20
【DCON】25
全長(mm)
63
50
57
63
72
83
92
104
121
首下長(mm)
【LH】26
【LH】5
【LH】10
【LH】18
【LH】26
【LH】30
【LH】36
【LH】42
【LH】52
【LH】63
コーナーR(mm)
【RE】0.8
【RE】0.1
【RE】0.2
【RE】0.3
【RE】0.5
【RE】0.8
【RE】1
【RE】1.5
【RE】2
【RE】2.5
【RE】3
【RE】4
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82562877
品番
8246 8.008
参考基準価格(税別)
¥17,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-7452
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
首下長(mm)
【LH】26
コーナーR(mm)
【RE】0.8
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
7.7
切削径(Φmm)
【DC】8
最大切込み(mm)
【APMX】19