6935 5.000 6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング 82563191

 

6935 5.000 6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング 82563191
6935 5.000 6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング 82563191

6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理6935 5.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】5
内容量1本注文コード82563191品番6935 5.000
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
710-8490
シャンク径(Φmm)
【DCON】5
切削径(Φmm)
【DC】5
機能長さ(mm)
【LF】60
最大切込み(mm)
【APMX】24
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする