6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理

6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 - グーリング6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 - グーリング

アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825547916935 12.000710-9966【DCON】12【DC】12【LF】110【APMX】52
¥52,350
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825631916935 5.000710-8490【DCON】5【DC】5【LF】60【APMX】24
¥12,140
¥9,598
¥10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
825634196935 10.000710-9960【DCON】10【DC】10【LF】100【APMX】45
¥40,410
¥31,980
¥35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825688456935 16.000710-9965【DCON】16【DC】16【LF】120【APMX】55
¥85,790
¥67,980
¥74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825842276935 6.000710-9961【DCON】66【LF】80【APMX】30
¥18,900
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする