グーリング
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
6935 10.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
【DCON】5
【DCON】6
【DCON】10
【DCON】12
【DCON】16
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82563419
品番
6935 10.000
参考基準価格(税別)
¥40,410
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
710-9960
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
切削径(Φmm)
【DC】10
機能長さ(mm)
【LF】100
最大切込み(mm)
【APMX】45
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理