グーリング
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
6937 1.500
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
【LH】20.24
【LH】20.24
【LH】31.37
【LH】42
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82563821
品番
6937 1.500
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-7904
首下長(mm)
【LH】20.24
切削径(Φmm)
【DC】1.5
使用可能長さ(mm)
【LU】11
最大切込み(mm)
【APMX】4
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
寸法CHW(mm)
0.03