グーリング
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
切削径(Φmm)
使用可能長さ(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82563821
6937 1.500
711-7904
【LH】20.24
【DC】1.5
【LU】11
【APMX】4
¥
10,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585225
6937 4.000
711-7900
【LH】31.37
【DC】4
【LU】28
【APMX】11
¥
12,470
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587420
6937 6.000
711-7902
【LH】42
【DC】6
【LU】41
【APMX】13
¥
15,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください