グーリング
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
8230 11.500
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】12
【DCON】16
全長(mm)
83
57
63
83
92
首下長(mm)
【LH】36
【LH】15
【LH】18
【LH】26
【LH】36
【LH】42
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82565948
品番
8230 11.500
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1153
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
首下長(mm)
【LH】36
首径dn(Φmm)
11
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】11.5
最大切込み(mm)
【APMX】26
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.11