曜日別特売
PESC シューズカバー”PEシューズカバー”(100枚入) アイテックス 82568775

シューズカバー”PEシューズカバー”(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
82568775
品番
PESC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

厚手のため破れにくく、丈夫です。
防水仕様なので、様々な場面でご使用頂けます。
エンボス加工を施しておりますので、滑りにくく、転倒事故の防止にも役立ちます。
使い捨て(ディスポーザブル)なので、衛生的にご使用できます。

用途
工場や作業現場などでの床汚れ防止。
来客・工場見学など。
トラスコ品番
679-6220
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
適合サイズ(cm)
靴:22~29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする