HJ91-54-2P HJソーチェーン91 ハートフルジャパン 82572738

HJソーチェーン91

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コマ数54
内容量1組(2本)注文コード82572738品番HJ91-54-2P
参考基準価格(税別)¥7,326販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

切断能力と耐久性に優れたハートのソーチェーンは作業効率を高めるプロの切れ味です。

用途
木材の切断に。
トラスコ品番
712-5719
コマ数
54
材質
鋼
ピッチ
3/8インチ
ゲージ
.050”
注意
※ソーチェーンの回転方向を必ず確認し、取付方向を十分に確認して正しく取り付けてください。
※事故やケガの原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする