049050 ツールチェック Wera 82574881

 

049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881
049050 ツールチェック Wera 82574881

ツールチェック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82574881
品番
049050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

メンテナンス用ツールセットです。
極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。
Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。
緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。
硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットが収納されています。
870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。
Take it easy 色分けシステムによって瞬時にソケットのサイズを識別することができます。

トラスコ品番
691-2056
セット内容
8001 A (1x 1/4x87,0), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 TZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 TH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TZ TORX (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 TZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 Z (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)
材質
プラスチック、特殊工具鋼
差込角(mm)
6.35
入組点数
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする