8240 8.000 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82575145

 

8240 8.000 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82575145
8240 8.000 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82575145

8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理8240 8.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】8
全長(mm)86
首下長(mm)【LH】49
トラスコ品番712-5793
内容量1本注文コード82575145品番8240 8.000
参考基準価格(税別)¥18,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5793
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
首下長(mm)
【LH】49
切削径(Φmm)
【DC】8
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】19
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする