グーリング
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
全長(mm)
86
75
86
100
首下長(mm)
【LH】49
【LH】38
【LH】49
【LH】60
トラスコ品番
712-5804
712-5793
712-5797
712-5804
712-5805
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82576667
品番
8240 7.500
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5804
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
首下長(mm)
【LH】49
切削径(Φmm)
【DC】7.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】19
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.07