グーリング
8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】20
【DCON】25
全長(mm)
57
57
104
121
首下長(mm)
【LH】18
【LH】18
【LH】52
【LH】63
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82578706
品番
8234 5.000
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
707-8342
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】18
首径dn(Φmm)
4.8
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】5
最大切込み(mm)
【APMX】13
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.05