8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート

8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート - グーリング8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825775778234 20.000707-8346104【DCON】20【LH】5219.5
¥95,860
¥75,980
¥83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825787068234 5.000707-834257【DCON】6【LH】184.8
¥13,760
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825873258234 25.000707-8344121【DCON】25【LH】6324
¥148,310
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする