8248 10.008 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82579975

 

8248 10.008 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82579975
8248 10.008 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82579975

8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】10
全長(mm)72
首下長(mm)【LH】30
コーナーR(mm)【RE】0.8
内容量1本注文コード82579975品番8248 10.008
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-5922
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
首下長(mm)
【LH】30
コーナーR(mm)
【RE】0.8
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
9.5
切削径(Φmm)
10
最大切込み(mm)
【APMX】22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする