グーリング
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
8240 10.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
全長(mm)
100
75
86
100
首下長(mm)
【LH】60
【LH】38
【LH】49
【LH】60
トラスコ品番
712-5805
712-5793
712-5797
712-5804
712-5805
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82583247
品番
8240 10.000
参考基準価格(税別)
¥27,960
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5805
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
首下長(mm)
【LH】60
切削径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】22
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.1