8232 2.000 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82583746

 

8232 2.000 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82583746
8232 2.000 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82583746

8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート8232 2.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】6
全長(mm)57
首下長(mm)【LH】10
トラスコ品番709-1115
内容量1本注文コード82583746品番8232 2.000
参考基準価格(税別)¥12,580販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1115
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】10
首径dn(Φmm)
1.85
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
2
最大切込み(mm)
【APMX】5
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする