8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート - グーリング8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全7種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825620288232 9.500709-111072【DCON】10【LH】309.2
¥21,690
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825694668232 4.000709-109857【DCON】6【LH】183.8
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825714698232 25.000709-1111121【DCON】25【LH】6324
¥133,680
¥109,800
¥120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825715218232 16.000709-110892【DCON】16【LH】4215.5
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825820918232 12.000709-110783【DCON】12【LH】3611.5
¥31,980
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825837468232 2.000709-111557【DCON】6【LH】101.85
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825881478232 5.000709-112057【DCON】6【LH】184.8
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする