8246 8.020 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82584726

 

8246 8.020 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82584726
8246 8.020 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング 82584726

8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き8246 8.020

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】8
全長(mm)63
首下長(mm)【LH】26
コーナーR(mm)【RE】2
内容量1本注文コード82584726品番8246 8.020
参考基準価格(税別)¥17,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-7494
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
首下長(mm)
【LH】26
コーナーR(mm)
【RE】2
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
7.7
切削径(Φmm)
【DC】8
最大切込み(mm)
【APMX】19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする