8234 25.000 8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82587325

 

8234 25.000 8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82587325
8234 25.000 8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82587325

8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート8234 25.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】25
全長(mm)121
首下長(mm)【LH】63
内容量1本注文コード82587325品番8234 25.000
参考基準価格(税別)¥148,310販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
707-8344
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
【DCON】25
首下長(mm)
【LH】63
首径dn(Φmm)
24
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】25
最大切込み(mm)
【APMX】45
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする