グーリング
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
6937 6.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
【LH】42
【LH】20.24
【LH】31.37
【LH】42
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82587420
品番
6937 6.000
参考基準価格(税別)
¥15,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-7902
首下長(mm)
【LH】42
切削径(Φmm)
【DC】6
使用可能長さ(mm)
【LU】41
最大切込み(mm)
【APMX】13
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
寸法CHW(mm)
0.1