グーリング
8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート
8232 5.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】10
【DCON】12
【DCON】16
【DCON】25
全長(mm)
57
57
72
83
92
121
首下長(mm)
【LH】18
【LH】10
【LH】18
【LH】30
【LH】36
【LH】42
【LH】63
トラスコ品番
709-1120
709-1098
709-1107
709-1108
709-1110
709-1111
709-1115
709-1120
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82588147
品番
8232 5.000
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1120
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】18
首径dn(Φmm)
4.8
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】5
最大切込み(mm)
【APMX】13
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.05