TRUSCO
セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
機能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
機能
レンズ交換:○、マスク併用可否:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○、曇り止め効果:○
注文コード
82590195
品番
TSG-84-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メガネ・マスク併用可能です。
トラスコ品番
705-8205
機能
レンズ交換:○、マスク併用可否:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○、曇り止め効果:○
材質(レンズ)
外側:ポリカーボネード、内側:アセテート
材質
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡
形状
ゴーグル型
幅(mm)
187
高さ(mm)
85
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
コーティング
ハード(表面硬化加工)
レンズ厚さ(mm)
2.0mm(外側)0.5mm(内側)
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。
※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA