曜日別特売
TSG-83-A セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ) TRUSCO 82590929

使用例画像1

TSG-83-A セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ) TRUSCO 82590929
TSG-83-A セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ) TRUSCO 82590929

セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は機能など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
機能
レンズ交換:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○
注文コード
82590929
品番
TSG-83-A
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メガネ・マスク併用可能です。

トラスコ品番
705-8202
機能
レンズ交換:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○
材質(レンズ)
外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
材質
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡
形状
ゴーグル型
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
コーティング
ハード(表面硬化加工)
レンズ厚さ(mm)
2.0mm(外側)0.5mm(内側)
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。
※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする