曜日別特売
CVE3-20A-35-0B CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁 CKD 82591275

CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4注文コード82591275品番CVE3-20A-35-0B
参考基準価格(税別)¥91,080販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4接続口径3/4切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類エアオペレート式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする