曜日別特売
CVE3-40A-35-B CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁 CKD 82591293

CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1 1/2注文コード82591293品番CVE3-40A-35-B
参考基準価格(税別)¥183,810販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/2接続口径1 1/2切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類エアオペレート式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする