使用例画像1
TRIENS
3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591577
品番
RSP-KB3
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。
保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
用途
ホースリール先端の補修部品として
ソフトホース用
トラスコ品番
685-5587
セット内容
金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組
材質
金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮
外径(mm)
適合チップソー:12
内径(mm)
適合チップソー:8
注意
※ホースサイズ指定となります。