曜日別特売
S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787

S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787
S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787
S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787
S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787
S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787
S51MC3H 3/8インチ BAHCO(バーコ) 82591787

3/8インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82591787
品番
S51MC3H
参考基準価格(税別)¥20,890販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット
出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。
標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。
多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。
プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。
3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。
高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。
滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。
クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。

用途
さまざまな整備作業用に。
トラスコ品番
713-7904
セット内容
51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
材質
50BV30 クロームバナジウム合金鋼
高さ(mm)
ケース:65
奥行(mm)
ケース:220
差込角(mm)
9.5
間口(mm)
ケース:220
ソケット内容(mm)
10/22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする