曜日別特売
150g×8P×4 (ケース)低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型 アイリスオーヤマ 82592688

150g×8P×4 (ケース)低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型 アイリスオーヤマ 82592688
150g×8P×4 (ケース)低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型 アイリスオーヤマ 82592688
150g×8P×4 (ケース)低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型 アイリスオーヤマ 82592688

(ケース)低温製法米のおいしいごはん国産米100% 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は入数・内容量・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(150g×8パック)
入数
32P(8P×4袋)
内容量(g)
150g
内容量(g)
150g
注文コード
82592688
品番
150g×8P×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,290
販売価格(税別)
¥4,898

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。

内容量(g)
150g
入数
32P(8P×4袋)
原材料
うるち米(国産100%)
栄養成分
【1食(150g)当たり】エネルギー:216kcal,脂質:0.7g,食塩相当量:0g,炭水化物:49.1g,たんぱく質:3.5g
注意
※フタ、トレーに傷がつくとカビが生えますので、ご注意ください。気温の変化により、水滴がつくことがありますが、品質上問題ありません。直射日光をさけ、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする