曜日別特売
092057 メガネケース SO-95 BL パール(PEARL) 82602488

メガネケース SO-95 BL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82602488
品番
092057
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

エンボス模様のハードケースです。

トラスコ品番
691-3106
幅(mm)
145
色
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする