曜日別特売
U1013 エンドレスサンドベルト 浦和工業 82602795

エンドレスサンドベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(30本)
粒度#180
幅(mm)3.58
ベルト寸法(mm)300×4
内容量1パック(30本)注文コード82602795品番U1013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに使用できます。

トラスコ品番
148-1871
材質
アルミナ塗材
幅(mm)
3.58
粒度
#180
ベルト寸法(mm)
300×4
長さ(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする