浦和工業
エンドレスサンドベルト
金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに使用できます。
長さ(mm)
300
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
粒度
ベルト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602795
U1013
1パック(30本)
148-1871
アルミナ塗材
3.58
#180
300×4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604107
U1022
1パック(30個)
148-1875
アルミナ塗材、ジル粉
7.91
#320
300×8
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604956
U1020
1パック(30個)
145-8149
アルミナ塗材、ジル粉
7.99
#120
300×8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください