浦和工業
エンドレスサンドベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
1パック(30本)
1パック(30個)
粒度
#320
#180
#320
幅(mm)
7.91
3.58
7.91
ベルト寸法(mm)
300×8
300×4
300×8
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
82604107
品番
U1022
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに使用できます。
トラスコ品番
148-1875
材質
アルミナ塗材、ジル粉
幅(mm)
7.91
粒度
#320
ベルト寸法(mm)
300×8
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応