チューブフィッティングSUS316

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604281
品番
SSPL803
参考基準価格(税別)¥2,794販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

RoHS2対応品
ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。
従来品より小型で、低コストに。
耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。
使用部品は全て禁油仕様。
食品衛生法適合。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-2116
材質
シールゴム(FKM):フッ素コーティング
形状
エルボ
接続口径
R3/8
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
-5~150(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
17
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R3/8
使用圧力
-100kPa~1.0MPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径D(Φmm)
8
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする