曜日別特売
U1020 エンドレスサンドベルト 浦和工業 82604956

エンドレスサンドベルト

商品レビューを投稿する
この商品はベルト寸法・幅・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(30個)
ベルト寸法(mm)
300×8
幅(mm)
7.99
注文コード
82604956
品番
U1020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに使用できます。

トラスコ品番
145-8149
材質
アルミナ塗材、ジル粉
幅(mm)
7.99
粒度
#120
ベルト寸法(mm)
300×8
長さ(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする