電池蓋 EX-1300D用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605769
品番
CVEX-1300
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

適応機種にご注意ください。
LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。

トラスコ品番
680-0067
適合機種
EX-1300D、 EX-1000C
幅(mm)
120
高さ(mm)
35
品名
電池蓋
奥行(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする