西敬(イカリボシ)
L型カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
中紙サイズ(mm)
45×65
45×65
55×80
65×95
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82605821
品番
T-65
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
縦置きと横置きの2通りの使い方ができます。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示は横使い。
用途
展示会のディスプレイや価格表示、オフィスでの会議の際のネームプレートなどに
トラスコ品番
573-8287
縦(mm)
45
横(mm)
65
中紙サイズ(mm)
45×65
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1.5
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応