L型カード立て

L型カード立て - 西敬(イカリボシ)

縦置きと横置きの2通りの使い方ができます。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示は横使い。

用途
展示会のディスプレイや価格表示、オフィスでの会議の際のネームプレートなどに
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1.5
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605821T-65573-8287456545×65
150
119
131(税込)
当日出荷
メーカー直送
82605927T-80573-8282558055×80
170
139
153(税込)
翌々日出荷
82605970T-95573-8280659565×95
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする