西敬(イカリボシ)
L型カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
中紙サイズ(mm)
55×80
45×65
55×80
65×95
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82605927
品番
T-80
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
縦置きと横置きの2通りの使い方ができます。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示は横使い。
用途
展示会のディスプレイや価格表示、オフィスでの会議の際のネームプレートなどに
トラスコ品番
573-8282
縦(mm)
55
横(mm)
80
中紙サイズ(mm)
55×80
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1.5
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応