オークラ
オークラフイルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
200
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82608009
品番
Okurafilm 20X1800X2M A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
国産のポリエチレン製フィルムです。
用途
広幅のロール巻きでカバー用・養生用等。
トラスコ品番
578-9719
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
200
幅(m)
1.8
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外での長期使用は強度劣化、フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません