曜日別特売
AX350L 延長バー A×350L コバルテック 82609828

延長バー A×350L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609828
品番
AX350L
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Aロットネジに対応した延長バーです。
適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。

用途
深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類
Aロットネジ
有効長(mm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする