曜日別特売
DL-6 ドライレーザー6インチ コバルテック 82610135

ドライレーザー6インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82610135品番DL-6
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。
セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。
基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。

用途
一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。
チップ厚さ(mm)2外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする