コバルテック
目地切カッターチップ厚3.0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82610336
品番
MZ-3
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。
コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。
高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
用途
コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。
チップ厚さ(mm)
3
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
付属リング(mm)
15
チップ高さ(mm)
8