曜日別特売
AFH-625-SF-HEX ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ ポップリベット・ファスナー 82610416

ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ねじM6×1.0
内容量1箱(1000個)注文コード82610416品番AFH-625-SF-HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6166
全長(mm)
14
下穴径(Φmm)
9.1~9.3
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9.6
材質
アルミ
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~2.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする