ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
材質
アルミ
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610416
AFH-625-SF-HEX
159-6166
14
9.1~9.3
M6×1.0
9.6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82628476
AFH-525-SF-HEX
159-6221
12
7.1~7.2
M5×0.8
7.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635318
AFH-415-SF-HEX
159-6222
10
6.1~6.2
M4×0.7
6.4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください