曜日別特売
AC-12 アスコンウェット12インチ コバルテック 82610616

アスコンウェット12インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード82610616品番AC-12
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。
エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。
湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。
リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。
砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。

用途
アスファルト舗装・コンクリート切断等。
チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)300穴径(mm)27チップ高さ(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする