TN-6 トルネードカッター6インチ コバルテック 82610695

トルネードカッター6インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82610695品番TN-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。
側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。
杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。
基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の鉄筋切断も可能です。

用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする