VLCP50 真空発生器 エアコンベア PISCO(ピスコ) 82610827

真空発生器 エアコンベア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
吸込流量(L/min)1000
内容量1個注文コード82610827品番VLCP50
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。

用途
ペレット形状の搬送に。
局所排気に。
トラスコ品番
717-6587
寸法(mm)
最大搬送物:44.8
到達真空度(kPa)
-1.5
流量(L/min)
消費:600
吸込流量(L/min)
1000
材質
本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS
使用温度範囲(℃)
-5~80(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
配管口径
51m
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
定格:0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする