PISCO(ピスコ)
真空発生器 エアコンベア
粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。
用途
ペレット形状の搬送に。
局所排気に。
材質
本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS
使用温度範囲(℃)
-5~80(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
到達真空度(kPa)
流量(L/min)
吸込流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610827
VLCP50
717-6587
最大搬送物:44.8
-1.5
消費:600
1000
¥
142,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
82616305
VLCP135
717-6585
最大搬送物:Φ135
-0.5
消費:6000
143000
¥
238,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82617696
VLCP100
717-6586
最大搬送物:95
-0.1
消費:1200
4800
¥
182,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください